• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″multi cut - classic″, 216x30 Z60 FZ/TZ 5°neg /B

Artikel-Nr.: 628655000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628655000
EAN / GTIN 4061792173439
Herstellernummer 628655000
L-Nummer L01750 1591

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
  • Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
  • Geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
  • Gute Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
  • Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 216 x 2.4 x 30 mm
  • geeignet für: KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5° neg.
  • Stammblattdicke: 1.8 mm
  • Verpackung: Blister
  • Zähnezahl: 60
  • Zahnform: FZ/TZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb