• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″cordless cut wood - classic″, 216x30 Z40 WZ 5° /B

Artikel-Nr.: 628654000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 216 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 40
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628654000
EAN / GTIN 4061792173422
Herstellernummer 628654000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite
  • Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 216 x 1.8 x 30 mm
  • geeignet für: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5°
  • Stammblattdicke: 1.2 mm
  • Verpackung: Blister
  • Zähnezahl: 40
  • Zahnform: WZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb