• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifblatt 230x280 mm, P 80, Metall, NE-Metalle, Professional

Artikel-Nr.: 628622000
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628622000
EAN / GTIN 4061792008564
Herstellernummer 628622000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung
  • Universalprodukt für den Profilschliff. Durch die höchstflexible Baumwollunterlage erreicht man eine optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück.
  • Für die Bearbeitung von Metallen, NE-Metallen

Merkmal:

  • Abmessungen: 230 x 280 mm
  • Körnung: P 80

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb