• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifblatt 230x280 mm, P 80, Holz+Farbe, Professional

Artikel-Nr.: 628611000
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628611000
EAN / GTIN 4061792008502
Herstellernummer 628611000
L-Nummer L01750 1790

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung
  • Speziell für die Bearbeitung von Holz und Farben
  • Vielseitige Anwendungsbereiche mit einer hohen Abtragsrate

Merkmal:

  • Abmessungen: 230 x 280 mm
  • Körnung: P 80

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb