• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifblatt 230x280 mm, P 1200, Lacke+Spachtel, Professional

Artikel-Nr.: 628608000
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifpapier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628608000
    EAN / GTIN 4061792008380
    Herstellernummer 628608000
    L-Nummer L01750 467

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung für den Autoreparatur- und Lackierbereich
    • Für harte und zähe Werkstoffoberflächen mit einer sehr guten Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität
    • Für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel und Kunststoffen
    • Wasserfest. Für den Nassschliff geeigent. Mit Siliciumkarbid (SiC) bestreut

    Merkmal:

    • Abmessungen: 230 x 280 mm
    • Körnung: P 1200

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb