• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifblatt 230x280 mm, P 80, Lacke+Spachtel, Professional

Artikel-Nr.: 628600000
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628600000
EAN / GTIN 4061792008304
Herstellernummer 628600000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung für den Autoreparatur- und Lackierbereich
  • Für harte und zähe Werkstoffoberflächen mit einer sehr guten Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität
  • Für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel und Kunststoffen
  • Wasserfest. Für den Nassschliff geeigent. Mit Siliciumkarbid (SiC) bestreut

Merkmal:

  • Abmessungen: 230 x 280 mm
  • Körnung: P 80

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb