Verstellbarer Stirnlochschlüssel gerade, Zapfen-Nenn-⌀: 4mm

Artikel-Nr.: 628600 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
539 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zapfen-Nenn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 758
Herstellerbezeichnung 758
Zapfen-Nenn-⌀ 4 mm
Länge L 160 mm
Zapfenentfernung verstellbar a 11 mm - 60 mm
gekröpft nein
gerade ja
weitenverstellbar ja
Produktart Stirnlochschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628600 4
EAN / GTIN 4020772040628
Herstellernummer 40626
Hersteller Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen, mit festen Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-⌀ = Zapfen-Nenn-⌀ − 0,1 mm. Toleranzfeld h12.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb