• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Fräser-Set, 3-teilig, prof.Premium

Artikel-Nr.: 628594000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628594000
EAN / GTIN 4061792254756
Herstellernummer 628594000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hartmetallfräser mit Universalverzahnung und innovativer Beschichtung für allgemeine Anwendungen
  • Bis zu 100 Prozent mehr Materialabtrag als bei vergleichbaren Hartmetallfräsern mit Kreuzverzahnung
  • Längere Lebensdauer durch innovative Beschichtung
  • Dank spezieller Universalverzahnung für den Einsatz in unterschiedlichsten Materialien geeignet
  • Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln
  • Kopfdurchmesser: 12mm
  • Arbeitslänge: 25mm
  • Gesamtlänge: 70mm
  • Schaftdurchmesser: 6mm
  • 1 x 628591000: HM-Fräser, ZYAS 122570 / 6 - ″professional Premium″
  • 1 x 628592000: HM-Fräser, WRC 122570 / 6 - ″professional Premium″
  • 1 x 628593000: HM-Fräser, RBF 122570 / 6 - ″professional Premium″

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 0.147 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb