• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Fräser, RBF122570 / 6 - prof.Premium

Artikel-Nr.: 628593000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628593000
    EAN / GTIN 4061792254749
    Herstellernummer 628593000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hartmetallfräser mit Universalverzahnung und innovativer Beschichtung für allgemeine Anwendungen
    • Bis zu 100 Prozent mehr Materialabtrag als bei vergleichbaren Hartmetallfräsern mit Kreuzverzahnung
    • Längere Lebensdauer durch innovative Beschichtung
    • Dank spezieller Universalverzahnung für den Einsatz in unterschiedlichsten Materialien geeignet
    • Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 25 mm
    • Bruttogewicht: 0.042 kg
    • Gesamtlänge: 70 mm
    • Kopf-Ø: 12 mm
    • Schaft-Ø: 6 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb