• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamanttrennscheibe TP prof.125x22,23mm

Artikel-Nr.: 628579000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628579000
EAN / GTIN 4061792174542
Herstellernummer 628579000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Rand zum Trennen ohne Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit
  • Schnelle und saubere Schnittergebnisse durch extra dünnes Stammblatt mit Stahlkernverstärkung und besonderer Schneidrandgeometrie
  • Besonders geeignet für: Feinsteinzeug, Fliesen, Natursteinplatten
  • Segmenthöhe 10 mm

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 0.165 kg
  • Durchmesser x Bohrung: 125 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Segmentabmessungen: 1.4 x 10 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb