• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamanttrennscheibe 115x22,23mm, ″CP″, Beton ″professional″

Artikel-Nr.: 628570000
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628570000
EAN / GTIN 4061792173859
Herstellernummer 628570000
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit sehr hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit
  • Besonders geeignet für alle harten Materialien, wie Beton (auch armiert), Betonrohre, Bordsteine, harte Sandsteine, Verbundsteine, Waschbeton, durch spezielle Turbosegmente
  • Höchste Sicherheit durch laserverschweißte Diamantsegmente. Segmenthöhe 12 mm.

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 115 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 13300 /min
  • Segmentabmessungen: 33 x 2.4 x 12 mm
  • Segmentanzahl: 8
  • Verkaufseinheit: 1
  • Verpackung: Karton

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb