• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamanttrennscheibe SP - T, 230x22,23 mm, Fliesen

Artikel-Nr.: 628557000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628557000
EAN / GTIN 4061792174351
Herstellernummer 628557000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standard Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Rand zum Trennen ohne Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen wie Fliesen, Natursteinplatten
  • Hohe Schnittleistung und gute Standzeit
  • Segmenthöhe 7 mm
  • Bei Bestellmenge 10 Stück Lieferung im Thekendisplay

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 230 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 6600 /min
  • Segmentabmessungen: 1.65 x 7 mm
  • Verkaufseinheit: 1
  • Verpackung: Karton

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb