• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamanttrennscheibe SP - UT, 180x22,23 mm

Artikel-Nr.: 628553000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628553000
EAN / GTIN 4061792174313
Herstellernummer 628553000
L-Nummer L01750 1683

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universelle Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Rand für komfortables Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit
  • Gut geeignet für alle Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel
  • Saubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche
  • Segmenthöhe 10 mm
  • Bei Bestellmenge 10 Stück Lieferung im Thekendisplay

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 180 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 8500 /min
  • Segmentabmessungen: 2.2 x 10 mm
  • Verkaufseinheit: 1
  • Verpackung: Karton

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb