• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamanttrennscheibe MU-P prof. 125x22,23

Artikel-Nr.: 628548000
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628548000
EAN / GTIN 4061792252929
Herstellernummer 628548000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Metallwerkstoffe; sehr flexibel einsetzbar auch in verschiedenen Materialien auf Grund des Vakuumlöt Verfahrens, wie z.B. Rohre, Profile, Kunststoffe,..
  • Reduzierter Funkenflug, reduzierte Geruchs- und Staubbildung
  • Extrem hohe Lebensdauer in Metall
  • Konstante Schnitttiefe über die gesamte Lebensdauer

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 0.138 kg
  • Durchmesser x Bohrung: 125 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Segmentabmessungen: 1.3 x 1.5 mm
  • Segmentanzahl: 10

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb