• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamanttrennscheibe MU-P prof. 115x22,23

Artikel-Nr.: 628547000
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628547000
    EAN / GTIN 4061792252912
    Herstellernummer 628547000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Metallwerkstoffe; sehr flexibel einsetzbar auch in verschiedenen Materialien auf Grund des Vakuumlöt Verfahrens, wie z.B. Rohre, Profile, Kunststoffe,..
    • Reduzierter Funkenflug, reduzierte Geruchs- und Staubbildung
    • Extrem hohe Lebensdauer in Metall
    • Konstante Schnitttiefe über die gesamte Lebensdauer

    Merkmal:

    • Bruttogewicht: 0.118 kg
    • Durchmesser x Bohrung: 115 x 22.23 mm
    • Max. Drehzahl: 13300 /min
    • Segmentabmessungen: 1.3 x 1.5 mm
    • Segmentanzahl: 8

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb