Verstellbarer Hakenschlüssel, für Drehmomentschlüssel mit Nase 45-90 mm

Artikel-Nr.: 628520 45-90
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Muttern-Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 771Md
Herstellerbezeichnung 771Md
für Muttern-Außen-⌀ 45 mm - 90 mm
ganze Länge 192 mm
effektive Länge A 150 mm
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628520 45-90
EAN / GTIN 4020772051532
Herstellernummer 51532

Beschreibung

Ausführung:

Hakenschlüssel mit Nase. Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Mit Vierkantaufnahme 1/2 Zoll bzw. 3/4 Zoll (Gr. 95 − 165) zum Einsatz mit einem Drehmomentschlüssel (ab Nr. 655500).

Verwendung:

Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlager‑Nutmuttern DIN 981.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb