• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeschiene 25 cm

Artikel-Nr.: 628496000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628496000
    EAN / GTIN 4061792234833
    Herstellernummer 628496000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertige Schiene mit Umlenkstern und schmaler Spitze für geringe Reibung und reduzierten Rückschlag
    • Passend für den Hochentaster-Aufsatz MA-MS 25

    Merkmal:

    • Bruttogewicht: 0.421 kg
    • Schienenlänge: 25 cm
    • Schienennutbreite: 1.3 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb