• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″aluminium cut - professional″, 254x30 Z72 FZ/TZ 5°neg

Artikel-Nr.: 628447000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628447000
EAN / GTIN 4061792173835
Herstellernummer 628447000
L-Nummer L01750 823

Beschreibung

Beschreibung:

  • Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie
  • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
  • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
  • Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 254 und 305

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 254 x 2.4 x 30 mm
  • geeignet für: KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5° neg.
  • Stammblattdicke: 2 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 72
  • Zahnform: FZ/TZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb