• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″laminate cut - professional″, 254x30 Z66 FZ/TZ 0°

Artikel-Nr.: 628446000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628446000
EAN / GTIN 4061792173828
Herstellernummer 628446000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzise, saubere Schnitte in Laminatböden aller Art dank speziell dafür entwickelter Zahngeometrie
  • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
  • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
  • Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 254

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 254 x 2.6 x 30 mm
  • geeignet für: KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 0°
  • Stammblattdicke: 2 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 66
  • Zahnform: FZ/TZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb