• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″aluminium cut - professional″, 216x30 Z58 FZ/TZ 5°neg

Artikel-Nr.: 628443000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 216 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Aluminium
Anzahl Zähne 58
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628443000
EAN / GTIN 4061792173798
Herstellernummer 628443000
L-Nummer L01750 556

Beschreibung

Beschreibung:

  • Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie
  • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
  • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
  • Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 254 und 305

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 216 x 2.2 x 30 mm
  • geeignet für: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216 / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM / KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5° neg.
  • Stammblattdicke: 1.8 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 58
  • Zahnform: FZ/TZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb