• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Set Oregon Sägeschiene 35cm + Sägekette 35 cm (3/8″LP / 1,1mm)

Artikel-Nr.: 628421000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628421000
EAN / GTIN 4061792234819
Herstellernummer 628421000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Schiene mit Umlenkstern und schmaler Spitze für geringe Reibung und reduzierten Rückschlag
  • Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
  • Energiesparende Kette für Akkubetrieb
  • Passend für die Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40

Merkmal:

  • Schienenlänge: 35 cm
  • Schienennutbreite: 1.1 mm

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb