• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″power cut wood - classic″, 190x30, Z18 WZ 5° /B

Artikel-Nr.: 628417000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628417000
EAN / GTIN 4061792214637
Herstellernummer 628417000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
  • Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 190 x 2.2 x 30 mm
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5°
  • Stammblattdicke: 1.4 mm
  • Verpackung: Blister
  • Zähnezahl: 18
  • Zahnform: WZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb