• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Spatmeißel ″classic″ 400 x 50 mm

Artikel-Nr.: 628411000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628411000
EAN / GTIN 4007430316103
Herstellernummer 628411000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robust gehärtete Werkzeuge mit hoher Materialgüte
  • Gute Abtragleistungen bei guter Standzeit
  • Für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Universell einsetzbar.

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 400 mm
  • Meißelform: Spatmeißel
  • Schneidenbreite: 50 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb