• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Flachmeißel ″classic″ 400 x 25 mm

Artikel-Nr.: 628410000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628410000
EAN / GTIN 4007430316097
Herstellernummer 628410000
L-Nummer L01750 1221

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robust gehärtete Werkzeuge mit hoher Materialgüte
  • Gute Abtragleistungen bei guter Standzeit
  • Für harte Werkstoffe, für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein, z.B. zum Verlegen von Leitungen

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 400 mm
  • Meißelform: Flachmeißel
  • Schneidenbreite: 25 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb