• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NK-Schleifstift 32 x 32 x 40 mm, Schaft 6 mm, K 24, Zylinder

Artikel-Nr.: 628338000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628338000
EAN / GTIN 4007430228673
Herstellernummer 628338000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifstifte aus Normalkorund für die Edelstahlbearbeitung, Inox, NK 24 N BA, weiche Ausführung, eisen- und schwefelfrei
  • Zur Schweißnaht-Vorbereitung und Schweißnaht-Nachbearbeitung
  • Grobzerspanung bis Feinbearbeitung
  • Zum Entgraten und Verputzen

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 32 mm
  • Gesamtlänge: 40 mm
  • Kopf-Ø: 32 mm
  • Körnung: K 24
  • Schaft-Ø: 6 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb