• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NK-Schleifstift 25 x 32 x 40 mm, Schaft 6 mm, K 24, Zylinder

Artikel-Nr.: 628337000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628337000
    EAN / GTIN 4007430228666
    Herstellernummer 628337000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schleifstifte aus Normalkorund für die Edelstahlbearbeitung, Inox, NK 24 N BA, weiche Ausführung, eisen- und schwefelfrei
    • Zur Schweißnaht-Vorbereitung und Schweißnaht-Nachbearbeitung
    • Grobzerspanung bis Feinbearbeitung
    • Zum Entgraten und Verputzen

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 32 mm
    • Gesamtlänge: 40 mm
    • Kopf-Ø: 25 mm
    • Körnung: K 24
    • Schaft-Ø: 6 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb