• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EK-Schleifstift 20 x 32 x 40 mm, Schaft 6 mm, K 36, Spitzbogen

Artikel-Nr.: 628334000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628334000
EAN / GTIN 4007430228635
Herstellernummer 628334000
L-Nummer L01750 1375

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifstifte aus Edelkorund für Stahl und Stahlguss
  • Zur Schweißnaht-Vorbereitung, Schweißnaht-Nachbearbeitung
  • Grobzerspanung bis Feinbearbeitung
  • Zum Entgraten und Verputzen

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 32 mm
  • Gesamtlänge: 40 mm
  • Kopf-Ø: 20 mm
  • Körnung: K 36
  • Schaft-Ø: 6 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb