• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″fibercement cut - professional″, 190x30 Z4 PCD FZ 5°

Artikel-Nr.: 628297000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 190 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
Anzahl Zähne 4
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628297000
EAN / GTIN 4061792173767
Herstellernummer 628297000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für den Einsatz in zement- und gipsgebundenen Span- und Faserplatten
  • Sehr lange Lebensdauer und hohe Schnittqualität durch PCD-Zähne (polykristalliner Diamant) im Vergleich zu hartmetallbestückten Standard-Sägeblättern
  • Geringe Geräuschentwicklung bei gleichzeitig schnellem Sägefortschritt

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 190 x 2.2 x 30 mm
  • geeignet für: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Material: PCD
  • Spanwinkel: 5°
  • Stammblattdicke: 1.6 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 4
  • Zahnform: FZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb