• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″aluminium cut - professional″, 190x30 Z52 FZ/TZ 5°neg

Artikel-Nr.: 628296000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628296000
    EAN / GTIN 4061792173750
    Herstellernummer 628296000
    L-Nummer L01750 883

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie
    • Ø 160 und 165 mm: Schnelle, gratarme Schnitte durch extra dünnes Stammblatt für hohe Anzahl an Schnitten pro Akkuladung
    • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
    • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

    Merkmal:

    • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 190 x 2.2 x 30 mm
    • geeignet für: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
    • Material: HW/CT
    • Spanwinkel: 5° neg.
    • Stammblattdicke: 1.8 mm
    • Verpackung: Karton
    • Zähnezahl: 52
    • Zahnform: FZ/TZ

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb