• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″precision cut wood - professional″, 165x20 Z24 WZ 20°

Artikel-Nr.: 628290000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628290000
EAN / GTIN 4061792173699
Herstellernummer 628290000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
  • Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
  • Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
  • Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
  • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
  • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 165 x 2.2 x 20 mm
  • geeignet für: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 20°
  • Stammblattdicke: 1.4 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 24
  • Zahnform: WZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb