• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″precision cut wood - classic″, 190x30 Z48 WZ 15°

Artikel-Nr.: 628283000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628283000
    EAN / GTIN 4061792173620
    Herstellernummer 628283000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
    • Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
    • Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
    • Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig

    Merkmal:

    • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 190 x 2.2 x 30 mm
    • geeignet für: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
    • Material: HW/CT
    • Spanwinkel: 15°
    • Stammblattdicke: 1.4 mm
    • Verpackung: Karton
    • Zähnezahl: 48
    • Zahnform: WZ

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb