• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 Säbelsägeblätter ″heavy metal premium″ 225 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 628258000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628258000
EAN / GTIN 4007430192707
Herstellernummer 628258000
L-Nummer L01750 1656

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit und höchste Standzeit durch einzigartige, sowie sehr aggressive und robuste Verzahnung

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 0.9 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1136 BEF
  • Gesamtlänge: 225 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Bleche 3-8 mm / Rohre und Profile Ø 20-175 mm / für Rohrschneideinrichtungen / für gerade, präzise und besonders saubere Schnitte / mit extrem hoher Lebensdauer
  • Produktbeschreibung: Hohe Schnittgeschwindigkeit und höchste Standzeit durch einzigartige, sowie sehr aggressive und robuste Verzahnung
  • Verkaufseinheit: 2
  • Zahnteilung: 1,4+1,8 mm / 14+18 TPI

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb