• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 3/4″ 6-kant 30 mm

Artikel-Nr.: 6282550
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6282550
EAN / GTIN 4010886628256
Herstellernummer 6282550
L-Nummer L60160 3275

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
  • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174
  • Stahl, brüniert
  • * nicht genormt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Einsatzlänge: 54,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 46,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 44,0 mm
  • Einsatztiefe: 17,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 54 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Prüfdrehmoment (min.) [Nm]: 2200 Nm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 30
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb