• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 Säbelsägeblätter ″flexible metal″ 150 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 628253000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628253000
EAN / GTIN 4007430192653
Herstellernummer 628253000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 0.9 mm
  • entspricht Bosch Type: S 922 BF
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-100 mm
  • Produktbeschreibung: Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
  • Verkaufseinheit: 25
  • Zahnteilung: 1,8mm/ 14 TPI

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb