• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 Säbelsägeblätter ″flexible metal″ 225 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 628252000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628252000
EAN / GTIN 4007430192646
Herstellernummer 628252000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 0.9 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1122 EF
  • Gesamtlänge: 225 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Bleche 1,5-4 mm / Profile Ø 5-175 mm / Profile 5-175 mm / für Bündigschnitte
  • Produktbeschreibung: Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
  • Verkaufseinheit: 25
  • Zahnteilung: 1,4mm/ 18 TPI

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb