• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 Säbelsägeblätter ″heavy wood + metal″ 150 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 628250000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628250000
EAN / GTIN 4007430192622
Herstellernummer 628250000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnell, stabil, für schwere Arbeiten, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S 611 VF
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Holz 10-100 mm / Holz mit Nägel / Kunststoffe / Fensterrahmen / speziell für Tauchschnitte
  • Produktbeschreibung: Schnell, stabil, für schwere Arbeiten, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
  • Verkaufseinheit: 25
  • Zahnteilung: 3,2-5,1mm/ 5-8 TPI

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb