• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 Säbelsägeblätter ″flexible wood + metal″ 150 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 628246000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628246000
EAN / GTIN 4007430192486
Herstellernummer 628246000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 0.9 mm
  • entspricht Bosch Type: S 922 VF
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-100 mm / Bleche / Rohre / Profile 3-10 mm / Kunststoffe 3-100 mm
  • Produktbeschreibung: Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
  • Verkaufseinheit: 25
  • Zahnteilung: 1,8-2,6mm/ 10-14 TPI

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb