• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 Säbelsägeblätter ″precision wood″ 240 x 1,5 mm

Artikel-Nr.: 628245000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628245000
EAN / GTIN 4007430192479
Herstellernummer 628245000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / geschliffen / zahnüberhärtet
  • Dicke: 1.5 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1531 L
  • Gesamtlänge: 240 mm
  • Materialausführung: HCS
  • Materialeignung: Holz (auch feucht) 15-190 mm / Brennholz / Ausasten
  • Produktbeschreibung: Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten
  • Verkaufseinheit: 25
  • Zahnteilung: 5,0 mm/ 5 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb