• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″fast wood″ 150 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 628241000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628241000
EAN / GTIN 4007430192431
Herstellernummer 628241000
L-Nummer L01750 399

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die groben Anwendungen auf der Baustelle und im Garten

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S 617 K
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Materialausführung: HCS
  • Materialeignung: Holz (auch feucht) 6-100 mm / Ausasten / für schnelle, grobe Schnitte / speziell für Kurvenschnitte
  • Produktbeschreibung: Für die groben Anwendungen auf der Baustelle und im Garten
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 8,5 mm/ 3 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb