• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″power cut wood - professional″, 216x30, Z20 WZ 5° neg.

Artikel-Nr.: 628230000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 216 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 20
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628230000
EAN / GTIN 4007430193452
Herstellernummer 628230000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
  • Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
  • Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
  • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
  • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
  • Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 216 x 2.4 x 30 mm
  • geeignet für: KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5° neg.
  • Stammblattdicke: 1.8 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 20
  • Zahnform: WZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb