• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 3/4″ 6-kant 34 mm

Artikel-Nr.: 6281580
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6281580
    EAN / GTIN 4010886628157
    Herstellernummer 6281580

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
    • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174
    • Stahl, brüniert
    • * nicht genormt

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
    • Betätigungsart: maschinenbetätigt
    • Einsatzlänge: 56,0 mm
    • Einsatz-Ø 1: 52,0 mm
    • Einsatz-Ø 2: 44,0 mm
    • Einsatztiefe: 19,0 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 56 mm
    • Material: Stahl
    • Oberfläche: brüniert
    • Prüfdrehmoment (min.) [Nm]: 2200 Nm
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 34
    • Sicherung: Sicherungsring und -stift
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb