• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 3/4″ 16-teilig UD-Profil 22-60 mm

Artikel-Nr.: 6281230
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6281230
EAN / GTIN 4010886628126
Herstellernummer 6281230

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant (No. 32) oder 12-kant UD-Profil (No. D 32) Steckschlüsseleinsätzen
  • Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre
  • Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre
  • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Maße: 555 x 230 x 80 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Gesamtbreite [mm]: 230 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 80 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 555 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb