Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, größter ⌀ / Zapfen-⌀: 155/8mm

Artikel-Nr.: 628100 155/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

größter ⌀ / Zapfen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 775D
Herstellerbezeichnung 776C
für Muttern-Außen-⌀ 95 mm - 155 mm
größter-⌀ 155 mm
Zapfen-⌀ 8 mm
ganze Länge 335 mm
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628100 155/8
EAN / GTIN 4020772053192
Herstellernummer 53199

Beschreibung

Ausführung:

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen.
Spezialstahl, hochkant geschliffen, gehärtet und im Brünierton angelassen.

Verwendung:

Für Kreuzlochmuttern DIN 1816.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb