• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel ∙ Drehmomentbereich min-max: 5 – 13 Nm ∙ Genauigkeit: 4% ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant hohl ∙ Länge: 125,4 mm

Artikel-Nr.: 6281-2CT
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6281-2CT
EAN / GTIN 4000896183326
Herstellernummer 6281-2CT
L-Nummer L60140 3415

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Einstellen des Regelventils des Gastanks am VW Up! und Caddy Bj. 2012 → (Einstellung ist nach Aus- oder Einbau notwendig)
  • Besonders kurze Bauform für enge Platzverhältnisse
  • Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 4 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
    Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Oberfläche: hartverchromt
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 125.4 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg
  • Nm min-max: 5 – 13 Nm
  • Toleranz: 4 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.2 Nm
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 116.50 – 112.50 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 4.4 – 11.8 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm
  • Kopfstärke a: 17 mm
  • Kopfbreite b: 22 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb