• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″multi cut - professional″, 190x30, Z56 FZ/TZ 8°

Artikel-Nr.: 628077000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 190 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
Anzahl Zähne 56
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628077000
EAN / GTIN 4007430176448
Herstellernummer 628077000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
  • Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
  • Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
  • Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
  • Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
  • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
  • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 190 x 2.2 x 30 mm
  • geeignet für: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 8°
  • Stammblattdicke: 1.4 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 56
  • Zahnform: FZ/TZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb