• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 3/4″ 14-teilig UD 15/16-2″

Artikel-Nr.: 6280690
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6280690
EAN / GTIN 4010886628065
Herstellernummer 6280690
L-Nummer L60160 4323

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
  • Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre
  • Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre
  • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Maße: 525 x 203 x 73 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Gesamtbreite [mm]: 525 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 73 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 203 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb