• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″precision cut wood - classic″, 305x30, Z56 WZ 5° neg

Artikel-Nr.: 628064000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 305 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 56
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628064000
EAN / GTIN 4007430273642
Herstellernummer 628064000
L-Nummer L01750 1531

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
  • Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
  • Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
  • Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 305 x 2.4 x 30 mm
  • geeignet für: KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5° neg.
  • Stammblattdicke: 1.6 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 56
  • Zahnform: WZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb