• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″precision cut wood - professional″, 254x30, Z40 WZ 20°

Artikel-Nr.: 628059000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628059000
    EAN / GTIN 4007430229533
    Herstellernummer 628059000
    L-Nummer L01750 1726

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
    • Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
    • Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
    • Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
    • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
    • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
    • Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

    Merkmal:

    • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 254 x 2.4 x 30 mm
    • geeignet für: TS 254 / TK 250 / TS 254 M
    • Material: HW/CT
    • Spanwinkel: 20°
    • Stammblattdicke: 1.6 mm
    • Verpackung: Karton
    • Zähnezahl: 40
    • Zahnform: WZ

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb