• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″precision cut wood - professional″, 250x30, Z42 WZ 15°

Artikel-Nr.: 628046000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628046000
    EAN / GTIN 4007430176837
    Herstellernummer 628046000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
    • Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
    • Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
    • Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
    • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
    • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
    • Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

    Merkmal:

    • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 250 x 2.8 x 30 mm
    • geeignet für: KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250
    • Material: HW/CT
    • Spanwinkel: 15°
    • Stammblattdicke: 1.8 mm
    • Verpackung: Karton
    • Zähnezahl: 42
    • Zahnform: WZ

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb