• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″power cut wood - professional″, 210x30, Z16 FZ 25°

Artikel-Nr.: 628007000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628007000
    EAN / GTIN 4007430176189
    Herstellernummer 628007000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
    • Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
    • Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
    • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
    • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

    Merkmal:

    • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 210 x 2.6 x 30 mm
    • geeignet für: Ks E 1678 S-Signal
    • Material: HW/CT
    • Spanwinkel: 25°
    • Stammblattdicke: 1.8 mm
    • Verpackung: Karton
    • Zähnezahl: 16
    • Zahnform: FZ

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb